浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动加长角磨机 DTS 100

加长角磨机 DTS 100
气动打磨抛光机DPTHSNDR-PN-(DTS 100)

货品编号 57142000

EAN 4046777091281

登录后即可显示价格
气动加长角磨机 DTS 100

货品编号 57142000

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

长臂和较低的整体高度使其成为在难以触及的地方切割金属板和钢材的理想选择。

特别适合在狭小的空间使用


角磨机头部的整体高度较低(仅 50 毫米)



长时间使用也很舒适


热绝缘手柄



更换简单而快速


主轴锁



无需工具即可装配


可锁定防护罩可在十一个不同位置进行调整,无需使用工具,因此可根据特定应用进行调整。

产品须知
  • 定期使用时,应每天通过压缩空气供给补油。

  • 交货范围中不含气动快速插头。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

转速

14000 转/分

盘片直径

100 毫米

功率输出

700 瓦

工作压力

6,3 巴

耗气量

113 升/分钟

连接螺纹

1/4 英寸

最小软管内径

9 毫米

机器重量

1,7 千克

长度

377 毫米

声压级

85,5 分贝

振动

3,8 米/平方秒

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Zebra系列用于不锈钢的高速切割片

ZEBRA系列不锈钢切割片-100X1.0X10.0MM

切削性能极佳,速度极快
套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-外螺纹R1/4”

具有外螺纹