浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动打磨机 DSW 22

气动直磨机,DSW 22
气动直磨机-DSW22
DSW22

货品编号 07032310

EAN 4038898843504

登录后即可显示价格
气动打磨机 DSW 22

货品编号 07032310

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

耐用、方便的棒磨机,弯型设计,无需工具即可实现速度控制,手柄带有橡胶包层,可有效减小振动并手感温暖。

保持双手温暖


手柄带有橡胶包层



工作省力、振动小


轻便、紧凑的设计



连接软管不缠结


压缩空气接头可旋转

产品须知
  • 如果经常使用,每天应通过压缩空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。

  • 不含插入式软管嘴
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

专为应对最恶劣的应用条件(如除毛刺工作)而开发的棒磨机,拥有高动力储备。

设计

成角度

最大空载转速

22000 转/分

功率输出

224 瓦

最大钻头卡盘跨距

6 毫米

最小软管内径

8 毫米

机器重量

0,5 千克

耗气量

113 升/分钟

连接螺纹

1/4 英寸

气动打磨机 DSW 22 已包括:
1 x
开口扳手

备件-扳手(2)

数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
套管

备件-夹头-3MM
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
夹持器

迷你打磨片安装接头-50MM-6MM

用于小尺寸研磨介质
x 1 个
夹持器

迷你打磨片安装接头-76MM-6MM

用于小尺寸研磨介质
x 1 个
速度型粗磨盘,用于钢材

长效打磨片-蓝色-碳钢-TH6,0-BR6-D60

去除率极高,使用寿命更长。
用于切割片和研磨盘的夹紧心轴

转换轴-D6-(0-8MM)-S6MM

一套工具可满足各种作业要求。用于切割片和研磨盘的夹紧心轴,带 6 毫米或 10 毫米孔,用于轴向或直型打磨机。
x 1 个
用于切割片和研磨盘的夹紧心轴

转换轴-D10-(0-8MM)-S6MM

一套工具可满足各种作业要求。用于切割片和研磨盘的夹紧心轴,带 6 毫米或 10 毫米孔,用于轴向或直型打磨机。
x 1 个
用于迷你紧凑型拉丝磨盘的小型研磨介质

迷你组合绒毛打磨盘-D50

带快速更换式安装座
迷你尼龙拉丝磨盘

迷你尼龙绒打磨片-D50MM

与 3M Roloc 系统兼容
迷你尼龙拉丝磨盘

迷你尼龙绒打磨片-D75MM

与 3M Roloc 系统兼容
小型油雾润滑器

袖珍油雾器-1/4-12CM3

用于可直接连接到非固定式装置的气动工具,可实现最佳计量

x 1 个
套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-外螺纹R1/4”

具有外螺纹
特种油 用于气动工具

气动工具专用雾化润滑油-1L

专用油特别适用于气动加油器。