浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动冲击螺丝批 DSS 3/8 英寸 PLUS

气动冲击扳手 DSS 3/8 英寸 Plus
PLUS系列3/8英寸气动冲击扳手-338NM

货品编号 07033010
EAN 4050641038043

登录后即可显示价格
气动冲击螺丝批 DSS 3/8 英寸 PLUS

货品编号 07033010

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强劲、快速、紧凑的冲击改锥。这款冲击改锥重量轻、尺寸小,因而使用起来非常方便,甚至可在狭窄空间内使用。

极其方便、用户友好型


重量轻、小巧,甚至可在狭窄空间内使用,减少操作员疲惫感



轻质高强度玻璃纤维增强塑料


复合手柄,持久耐用,重量轻。



高性能冲击机构


  • 最大扭矩为 407 牛米

  • 即使在负载情况下,也可快速达到所需扭矩,几乎无振动


3 档功率设置位置和方便的正反换向


根据特定应用进行最佳调整,不会过度扭紧



低噪音排放,更舒适


在最大压力下仅产生大约 86 分贝的噪音



手柄排气口


引导排气,使其离开操作员和工作区域

产品须知
  • 不适用于更换车轮

  • 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 如果是经常使用,应通过气动空气每天为冲击改锥添加少量润滑油,此外还要每月通过油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂

  • 不含套管
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合用于车身、齿轮、制动器、排气系统和发动机。

类型描述

3/8'' Pneumatic impact wrench

刀具柄部

3/8 英寸外直角量规

最大工作扭矩

338 牛米

最大释放扭矩

407 牛米

声压级

91 分贝

振动

3,9 米/平方秒

工作压力

90 磅/平方英寸

机器重量

1,2 千克

最小软管内径

10 毫米

耗气量

113 升/分钟

连接螺纹

1/4 英寸

长度 x 宽度 x 高度

153 x 49 x 165 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息