浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 Premium P

气动冲击扳手 DSS 1 英寸 Premium P
1英寸气动冲击扳手-DSS-1IN-PREMIUM-P

货品编号 57143770
EAN 4056807231914

登录后即可显示价格
气动冲击螺丝刀 DSS 1 英寸 Premium P

货品编号 57143770

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

优质冲击改锥,带坚固的玻纤加固塑料外壳,拥有超常性能和出色的设备特性。建议的最大螺栓尺寸:M32

出色的功率重量比


重量为 3.31 千克,但可提供高达 1,680 牛米最大分离扭矩



可靠的最高功率级别和较长的使用寿命


优质双冲击机构和气缸,配以平衡式 6 叶电机



可随时对任何应用进行用户友好的最佳调整


4 档顺时针功率设置和方便的单手换向功能



操作方便,操控性卓越


特别符合人体工学设计的柔软把手,带触感灵敏的扳机

产品须知
  • 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口每天为冲击改锥添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。

  • 交货范围内不含套管
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀具柄部

1 英寸外直角量规

最大工作扭矩

1550 牛米

最大释放扭矩

1680 牛米

声压级

87,8 分贝

振动

17,46 米/平方秒

工作压力

6,3 巴

机器重量

3,31 千克

最小软管内径

11 毫米

耗气量

165 升/分钟

连接螺纹

G 3/8 英寸

长度 x 宽度 x 高度

228 x 85 x 206 毫米

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-外螺纹R3/8”

具有外螺纹
4000 系列套管 具有外螺纹

4000系列快换接头-外螺纹-3/8英寸-410