非常耐用且功能强大的气动冲击扳手,在伍尔特同类产品中具有出色的功率重量比。
出色的功率重量比
重量为 8.43 千克,但可提供高达 3119 牛米的最大拆卸扭矩
优质无销打击机构和和带 6 叶式电机的气缸
可获得可靠的最大化功率和较长的使用寿命
高度符合人体工程学的手柄、触感灵敏的扳机和一体式消音器
防滑手柄可确保良好的操纵性,同时还具有出色的控制性能和较低的噪音
级别
可顺时针和逆时针旋转的3 档功率设置
始终易于适应手头的相关任务,以确保获得出色效果
废气排出会远离工作区域
防止轮毂上的灰尘和污垢被搅动
产品须知
- 建议的最大螺栓尺寸:M38
- 冲击扳手并非扭力扳手。对于需要特定扭矩的螺栓,在使用冲击扳手将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 气动接头不在运送范围内
说明如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口为冲击扳手添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 冲程的齿轮润滑脂。
类型描述 | 1''Pneumatic impact wrench |
刀具柄部 | 1 英寸外直角量规 |
最大工作扭矩 | 2102 牛米 |
最大释放扭矩 | 2712 牛米 |
声压级 | 94 分贝 |
振动 | 14,697 米/平方秒 |
工作压力 | 90 磅/平方英寸 |
机器重量 | 8,43 千克 |
最小软管内径 | 13 毫米 |
耗气量 | 340 升/分钟 |
连接螺纹 | 1/2 英寸 |
长度 x 宽度 x 高度 | 548 x 290 x 160 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!