可靠的高质量冲击扳手,带坚固的玻纤加固塑料外壳,拥有超常性能和出色的设备特性
- 出色的功率/重量比
- 最高 1,350 牛米的断裂扭矩,重量为 2.0 千克
- 可靠的最高性能值
- 高质量双冲击机制和气缸,配以平衡式 7 叶电机
- 4 档功率设置和方便的单手换向功能,可确保根据特定应用进行最佳、用户友好的调整
- 采用防滑手柄,操作方便,操控性卓越
- 高度符合人体工学的柔软手柄、触感灵敏的扳机和一体式消音器
产品须知
- 建议的最大螺栓尺寸:M16
- 冲击扳手并非扭矩扳手。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击扳手将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口每天为冲击扳手添加少量润滑油,此外还要每月通过油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。
- 交货范围内不含套管
刀具柄部 | 1/2 英寸外直角量规 |
最大工作扭矩 | 850 牛米 |
最大释放扭矩 | 1350 牛米 |
声压级 | 93,8 分贝 |
振动 | 11,65 米/平方秒 |
工作压力 | 6,3 巴 |
机器重量 | 2 千克 |
最小软管内径 | 9 毫米 |
耗气量 | 198 升/分钟 |
连接螺纹 | NPT 1/4 英寸 |
长度 x 宽度 x 高度 | 175 x 70 x 200 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!