浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动冲击螺丝刀 DSS 1/2 英寸 H

气动冲击螺丝刀 DSS 1/2 英寸 H
气动冲击扳手-(DSS1/2IN-H)

货品编号 07037360
EAN 4050642396869

登录后即可显示价格
气动冲击螺丝刀 DSS 1/2 英寸 H

货品编号 07037360

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可靠且动力强劲的冲击改锥,能够快速地达到所需扭矩。

完美的重量分布


装置坚固且平衡,采用了铝制外壳



非常方便且易于使用


手柄符合人机工学原理,并带有橡胶包层,具有易于使用的左/右切换功能和可调扳机



使用寿命长,几乎无振动


优质销子冲击机构浸于油浴之中,采用 6 盘式马达。

产品须知
  • 建议的最大螺栓尺寸:M15

  • 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 工作扭矩是指在正常工作条件下通常可以达到的扭矩值。该值取决于多变的环境条件(气压、软管直径、洁净程度等)。

  • 如果是经常使用,每天应通过气动空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式润滑器

  • 不含插入式软管嘴
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

类型描述

DSS 1/2 Zoll H

刀具柄部

1/2 英寸外直角量规

最大工作扭矩

470 牛米

最大释放扭矩

569 牛米

声压级

92 分贝

振动

3,78 米/平方秒

工作压力

6,3 巴

机器重量

2,3 千克

最小软管内径

8 毫米

耗气量

102 升/分钟

连接螺纹

1/4 英寸

长度 x 宽度 x 高度

195 x 64 x 202 毫米

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
小型油雾润滑器

袖珍油雾器-1/4-12CM3

用于可直接连接到非固定式装置的气动工具,可实现最佳计量

x 1 个
套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-外螺纹R1/4”

具有外螺纹
特种油 用于气动工具

气动工具专用雾化润滑油-1L

专用油特别适用于气动加油器。