浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动软管绕线器 DSA-S

安全空气软管卷盘 DSA-S
安全气管卷盘-(DSA 18-S)-1/4IN-8MM-L18M

货品编号 069908018

EAN 4056807594132

登录后即可显示价格
气动软管绕线器 DSA-S

货品编号 069908018

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

实用的安全软管卷绕器以及高品质的聚氨酯软管确保工作场所井然有序且安全
  • 工作过程安全舒适

  • 从左向右引导软管缠绕,防止打结

  • 制动功能可最大限度地降低软管在意外松开时发生失控摆动的风险

  • 坚固的封闭塑料罩可保护软管和收卷机构,防止灰尘和其他污染物进入

  • 抗扭折性、耐油和耐溶剂性高,重量极轻

  • 在低温和高温环境下都具有极佳的性能

  • 优质聚氨酯 (PUR) 软管

  • 高流量软管,绕线器上有一个创新型连接阀

  • 无压降,可实现更高的效率并节省成本

  • 可安装在墙壁、天花板或地板上,因为安装支架可确保稳固地连接到平坦表面

  • 无需打开罩子即可更换软管
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

设计

带 R 1/4 英寸外螺纹

软管长度

18 米

内软管直径

8 毫米

供给软管长度

1,5 米

气动接头

3/8 英寸 BSP

软管长度(距离限位球)

25 厘米

软管外径

12 毫米

最大压力

16 巴

宽度

496 毫米

高度

397 毫米

长度

190 毫米

最低/最高温度条件

-20 到 60 °C

供给软管内径

9,5 毫米

供给软管的外径

13,5 毫米

外壳材料

塑料

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
内螺纹套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头内螺纹-IG3/8

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
x 3 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息