仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 059290115
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
用于将空管道(例如柔性电气安装管道、加热管道)固定到未完工的混凝土、墙板等
适合最小/最大管外径 (ØD)
15-16 毫米
孔径 (RL)
6,1 毫米
带宽度 (B)
20 毫米
带材厚度 (t)
1,5 毫米
长度 (L)
68 毫米
距离 1 (A)
47 毫米
高度 (H)
15 毫米
材质
钢材
表面处理
森氏镀锌
塑料胀管-FK-PLA-NL-Z2-(A1K)-10-6X40
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |