浏览器不支持,请手动加入收藏夹

制动液 DOT 4 用于液压制动系统

制动液 DOT 4
机动车辆制动液-DOT4-1L

货品编号 0892009144

EAN 4053479615738

登录后即可显示价格
制动液 DOT 4 用于液压制动系统

货品编号 0892009144

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为各种大众/奥迪、西雅特和斯柯达汽车配制

性能满足且超出以下规范:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 和 DOT 4


制动液可与满足以下测试要求的任何商品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。



乙二醇醚基配方


  • 对铁和有色金属具有卓越的腐蚀保护性能

  • 极高的热稳定性

  • 良好的橡胶相容性


出色的润滑特性


适用于离合器的液压动力变速箱。

产品须知

根据车辆制造商的说明更换制动液。在任何情况下都不能与自动变速箱油 (ATF) 或矿物油混合。避免与漆面接触,因为制动液会使油漆溶化。制动液具有吸水性。


对于罐装/桶装:只能通过容器口倾倒制动液。使用后(以及存储期间),始终用原装盖子密封容器。该容器口不能确保制动液不受潮。请提醒客户采用正确的存储方法。请遵循车辆制造商提供的相关信息。

SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 和 DOT 4

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

规定用于多种 VW/Audi、Seat 和 Skoda 牌汽车。

含量

1 升

颜色

浅黄色

化学基础

聚乙二醇醚

自生产之日算起的保质期

36 月

最小湿沸点

160 °C

最小干沸点

260 °C

密度

1,022 g/cm³

密度条件

23°C

pH 值

9,0

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息