浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Klebfix GEL

快干胶
快干胶-DOS-5G

货品编号 08930900
EAN 4050641027795

登录后即可显示价格
Klebfix GEL

货品编号 08930900

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于在数秒钟内实现金属、塑料和橡胶部件的同材粘接和互相粘接

巧妙的专用盖


  • 精确喷涂

  • 尖端不会堵塞


数秒内粘接


  • 可以立即进一步处理

  • 快速维修

  • 设计简单,无需额外的紧固材料


高度耐老化和耐候性



不含溶剂和硅胶

性能证明

NSF 注册产品,等级 P1,注册号:151993


经 NSF 测试,符合 NSF/ANSI 61 标准,适用于自来水和饮用水

产品须知
  • 建议佩戴安全手套和护目镜。

  • 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。

  • 由于液体粘合剂的蒸汽压力,缓慢固化粘合区域周围多余的产品可能会导致白色沉积(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但是,必须注意的是,要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 合 1
Klebfix
4 合 1
刷涂
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
橡胶
硬质泡沫⚫1⚫1⚫1⚫1
氯丁橡胶
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
聚酰胺
聚碳酸酯 = PC
聚苯乙烯⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
硅胶⚫1
泡沫塑料⚫1⚫1
喷涂表面喷涂表面
木材和木质材料木材(MDF、刨花板)
层压板
(Resopal、Ultrapas)
装饰板
软木
石材和建筑材料混凝土
沥青表面
加气混凝土、石膏、石膏板
人造石(Corian、Varicor)
HPL
天然石材(大理石、花岗岩)⚫1
石材
水泥纤维板
其他搪瓷⚫1
玻璃
玻璃纤维
镜面⚫1
瓷器、陶瓷、瓷砖
卡纸板
网格
皮料
金属⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
不锈钢
黄铜
钢/铁
塑料ABS

NSF 注册产品,等级 P1,注册号:151993


经 NSF 测试,符合 NSF/ANSI 61 标准,适用于自来水和饮用水

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请遵守技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

超强力胶水,用于金属、塑料和橡胶部件的同材粘接和互相粘接。

说明

使用表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘合表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。

化学基础

氰基丙烯酸酯

颜色

透明

密度

1.06 g/cm³

最小/最大粘度

70-120 毫帕·秒

最小拉剪组合力

15 N/mm²

拉伸能力

2 %

最大粘合间隙尺寸

0.1 mm

最小/最大耐温性

-30 到 +80 °C

最低/最高温度条件

-30 到 80 °C

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

不含硅树脂

不含溶剂

自生产日期算起的保存限期/条件

15 月 / 室温

含量

4.7 ml

内容重量

5 g

抗张抗剪强度值符合 DIN EN 1465 标准
材质 典型的抗张和抗剪强度值(牛/平方毫米)
60−90 秒 > 22
60−90 秒 >
PA 20−30 秒 8-12
PVC 20−30 秒 10-20*
聚碳酸酯 10−15 秒 10-20*
POM 30−40 秒
EPDM 5−9 秒 > 10*
氯丁橡胶 3−5 秒 > 10*
*材料破损
凝固至可接触状态所需的时间
铝/铝 60 至 90 秒
SBR / SBR 2 至 4 秒
聚碳酸酯 / 聚碳酸酯 10 至 15 秒
EPDM / EPDM 5 至 9 秒
使用活化剂加快固化速度
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
粘结促进剂

快干胶活化剂-150ML

加速超强力胶水的固化
x 1 个
Tex-Rein 清洁布

干湿两用清洁布-(TEX-REIN)-27X38CM-150张

超细清洁布,用于对灰尘和绒毛敏感的区域
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息