浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Klebfix GEL

快干胶-DOS-50G

货品编号 0893090

EAN 4050641027757

登录后即可显示价格
Klebfix GEL

货品编号 0893090

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于在数秒钟内实现金属、塑料和橡胶部件的同材粘接和互相粘接

巧妙的专用盖


  • 精确喷涂

  • 尖端不会堵塞


数秒内粘接


  • 可以立即进一步处理

  • 快速维修

  • 设计简单,无需额外的紧固材料


高度耐老化和耐候性



不含溶剂和硅胶

性能证明

NSF 注册产品,等级 P1,注册号:151993


经 NSF 测试,符合 NSF/ANSI 61 标准,适用于自来水和饮用水

产品须知
  • 建议佩戴安全手套和护目镜。

  • 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。

  • 由于液体粘合剂的蒸汽压力,缓慢固化粘合区域周围多余的产品可能会导致白色沉积(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但是,必须注意的是,要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 合 1
Klebfix
4 合 1
刷涂
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
金属铝 ⚫2–⚫2⚫2⚫2⚫2⚫
铅––⚫⚫⚫⚫–
不锈钢––⚫⚫⚫⚫⚫
铜⚫–⚫⚫––⚫
黄铜––⚫⚫––⚫
钢/铁⚫–⚫⚫⚫–⚫
锌––⚫⚫⚫⚫⚫
塑料ABS–⚫–⚫⚫⚫⚫
GRP⚫⚫1––⚫⚫⚫
EPDM⚫–⚫––⚫–
橡胶⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
硬质泡沫–⚫1⚫1–⚫1⚫1⚫
氯丁橡胶––⚫–––⚫
PE–⚫1–⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMA–⚫⚫⚫⚫l⚫
聚酰胺––––––⚫
聚碳酸酯 = PC⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
聚苯乙烯–⚫1⚫1⚫⚫⚫⚫
PP–⚫1–––⚫⚫1
PTFE–⚫1–––––
PU–⚫––––⚫
PVC –⚫⚫⚫⚫⚫⚫
硅胶––⚫1––––
泡沫塑料–⚫1⚫1–––⚫
喷涂表面喷涂表面––––⚫⚫⚫
木材和木质材料木材(MDF、刨花板)–––⚫⚫–⚫
层压板
(Resopal、Ultrapas)
––⚫⚫⚫⚫⚫
装饰板––––––⚫
软木⚫⚫⚫⚫⚫⚫–
石材和建筑材料混凝土–––⚫⚫⚫–
沥青表面–––⚫–––
加气混凝土、石膏、石膏板–––⚫⚫⚫–
人造石(Corian、Varicor)⚫–⚫–––⚫
HPL––⚫⚫⚫⚫–
天然石材(大理石、花岗岩)⚫1–⚫––⚫⚫
石材–––––⚫–
水泥纤维板–––⚫⚫⚫–
其他搪瓷⚫1–⚫––––
玻璃⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
玻璃纤维–––⚫⚫–⚫
镜面⚫1–⚫–⚫⚫–
瓷器、陶瓷、瓷砖⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
纸––⚫⚫⚫⚫⚫
卡纸板––⚫⚫⚫⚫⚫
网格–––⚫⚫–⚫
皮料–––⚫⚫––

NSF 注册产品,等级 P1,注册号:151993


经 NSF 测试,符合 NSF/ANSI 61 标准,适用于自来水和饮用水

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请遵守技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

超强力胶水,用于金属、塑料和橡胶部件的同材粘接和互相粘接。

说明

使用表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘合表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。

化学基础

氰基丙烯酸酯

颜色

透明

密度

1,06 g/cm³

最小/最大粘度

20-40 毫帕·秒

最小拉剪组合力

14 牛/平方毫米

拉伸能力

2 %

最大粘合间隙尺寸

0,1 毫米

最小/最大耐温性

-30 到 80 °C

最低/最高温度条件

-30 到 80 °C

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

不含硅树脂

是

不含溶剂

是

自生产日期算起的保存限期/条件

15 月 / 室温

含量

47,1 毫升

内容重量

50 克

抗张抗剪强度值符合 DIN EN 1465 标准
材质 典型的抗张和抗剪强度值(牛/平方毫米)
钢 60−90 秒 > 22
铝 60−90 秒 >
PA 20−30 秒 8-12
PVC 20−30 秒 10-20*
聚碳酸酯 10−15 秒 10-20*
POM 30−40 秒 –
EPDM 5−9 秒 > 10*
氯丁橡胶 3−5 秒 > 10*
*材料破损
凝固至可接触状态所需的时间
铝/铝 60 至 90 秒
SBR / SBR 2 至 4 秒
聚碳酸酯 / 聚碳酸酯 10 至 15 秒
EPDM / EPDM 5 至 9 秒
使用活化剂加快固化速度
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
超强力胶水底漆

快干胶底涂-50ML

用于提高难胶接塑料的粘附性
x 1 个
Tex-Rein 清洁布

干湿两用清洁布-(TEX-REIN)-27X38CM-150张

超细清洁布,用于对灰尘和绒毛敏感的区域
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 4
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 2
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 3
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息