浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动微型轨道砂磨机 DME 75

气动微型轨道砂磨机 DME 75
气动轨道砂磨机DIEGRIND-PN-DME75

货品编号 07032360

EAN 4052712324161

登录后即可显示价格
气动微型轨道砂磨机 DME 75

货品编号 07032360

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

功能强大的小型压缩空气、轨道磨砂机,适用于小型砂磨任务和车灯维修

舒适,防滑


符合人体工学的橡胶手柄



工作省力,非常适合狭窄的空间


轻便、紧凑的设计



根据手头的任务进行调整


带速度控制



工作区域内无废气


手柄末端有隔音排气口



优化了用户舒适度


方便的大号调节阀

产品须知

如果是经常使用,每天应通过气动空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式润滑器。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

打磨板直径

75 毫米

打磨冲程

4

最大空载转速

15000 转/分

功率输出

224 瓦

工作压力

6,3 巴

耗气量

113 升/分钟

机器重量

0,7 千克

最小软管内径

8 毫米

连接螺纹

1/4 英寸

气动微型轨道砂磨机 DME 75 已包括:
1 x
钩环扣件支撑板 M6

背绒自粘砂盘-HOKLP-M6-WO.HO-D75

描述:
75 毫米
带 M6 插孔的特殊支撑板,适用于压缩空气抛光机和研磨机。
数量: 1 x
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
所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
小型油雾润滑器

袖珍油雾器-1/4-12CM3

用于可直接连接到非固定式装置的气动工具,可实现最佳计量

x 1 个
特种油 用于气动工具

气动工具专用雾化润滑油-1L

专用油特别适用于气动加油器。
x 1 个
注油器/喷雾润滑器

备件MIST OILER
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-外螺纹R1/4”

具有外螺纹
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
钩环扣件支撑板 M6

背绒自粘砂盘-HOKLP-M6-WO.HO-D50

带 M6 插孔的特殊支撑板,适用于压缩空气抛光机和研磨机。