浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,高规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹

DIN 982 钢 10 镀锌,黄色,细牙螺纹
六角头尼龙锁紧螺母-DIN982-10-WS19-(A3C)-M12X1,5

货品编号 0371713123

EAN 4024835618755

登录后即可显示价格
六角螺母,高规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹

货品编号 0371713123

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 982 镀锌钢 10,镀黄铬 (A3C)
产品须知

DIN 982 已取消并被 ISO 10512 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 和 M39×3 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 7040 中包含了标准螺纹 | 移除了强度等级 5 和 12 | ISO 10512 适用于强度等级 6、8、10)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标准

DIN 982

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

镀黄锌

符合 ROHS 标准

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

形状

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M12 x 1.5

高度 (h1)

14 毫米

外驱动 (s1)

WS19

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息