浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带夹紧件的六角螺母(全金属),细牙螺纹

DIN 980 V 镀锌钢 I10I,厚膜钝化,细牙螺纹
六角锁紧螺母-DIN980-V-I10I-WS30-(VZD)-M20X1,5

货品编号 036942015
EAN 4058794213508

登录后即可显示价格
带夹紧件的六角螺母(全金属),细牙螺纹

货品编号 036942015

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 980,镀锌钢 10,厚膜钝化 (VZD)

不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

DIN 980 已取消并被 ISO 7042 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16、18 和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M20 x 1.5

高度 (m1)

20 毫米

外驱动 (s1)

WS30

标准

DIN 980

材质

钢材

螺钉性能等级

I10I

表面处理

镀锌,厚膜钝化

符合 ROHS 标准

锁紧装置工作原理

全金属夹紧件,1 件

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息