DIN 980,镀锌钢 10,厚膜钝化 (VZD)
不含六价铬 (VI) 的镀锌厚膜钝化连接元件 (VZD),与表面含六价铬 (VI) 的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬 (III) 的钝化锌层。
优势概览:
- A2C 或 A3C 的无铬 (VI) 替代方案
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
产品须知
DIN 980 已取消并被 ISO 7042 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16、18 和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M14 |
高度 (m1) | 14 毫米 |
外驱动 (s1) | WS22 |
标准 | DIN 980 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10 |
表面处理 | 镀锌,厚膜钝化 |
锁紧装置工作原理 | 全金属夹紧件,1 件 |
锁紧功能 | 通过夹紧来防止松动 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
符合 ROHS 标准 | 是 |