仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0959700012
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
在应用表面保护前,按小于一般螺纹尺寸车螺杆,公差等级 6AZ。这些螺杆经热浸锌处理后符合 ISO 标准。这意味着它们和螺纹公差 6H 的热浸锌螺母匹配。
伍尔特 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M12
长度 (l1)
3000 毫米
标准
DIN 976-1
材质
钢材
螺钉性能等级
8.8U
表面处理
热浸镀锌
形状
A
螺纹类型
M
识别颜色
交通黄色 RAL 1023
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |