浏览器不支持,请手动加入收藏夹

开槽头螺钉

DIN 963 镀锌钢 4.8
开槽沉头螺钉-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20

货品编号 00396 20
EAN 4011231062657

登录后即可显示价格
开槽头螺钉

货品编号 00396 20

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 963,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

DIN 963 已取消并被 ISO 2009 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 省略了强度等级 8.8 | 移除了标称直径 M10)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M6

长度 (l1)

20 mm

头直径 (dk)

11 mm

螺钉头高度 (k1)

3 mm

标准

DIN 963

材质

钢材

螺钉性能等级

4.8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

沉头

驱动类型

凹槽

内部驱动头

凹槽

螺纹类型

M

螺距

1 mm

螺纹形状

标准公制螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息