浏览器不支持,请手动加入收藏夹

开槽头螺钉

DIN 963 镀锌钢 4.8
开槽沉头螺钉-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16

货品编号 00395 16
EAN 4038898332176

登录后即可显示价格
开槽头螺钉

货品编号 00395 16

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 963,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

DIN 963 已取消并被 ISO 2009 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 省略了强度等级 8.8 | 移除了标称直径 M10)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M5

长度 (l1)

16 mm

头直径 (dk)

9,2 mm

螺钉头高度 (k1)

2,5 mm

标准

DIN 963

材质

钢材

螺钉性能等级

4.8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

沉头

驱动类型

凹槽

内部驱动头

凹槽

螺纹类型

M

螺距

0,8 mm

螺纹形状

标准公制螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息