浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头,细牙螺纹

DIN 961 钢 12.9,本色,细牙螺纹
六角细牙螺栓-DIN961-12.9-WS30-M20X1,5X200

货品编号 0067720200
EAN 4049557427683

登录后即可显示价格
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头,细牙螺纹

货品编号 0067720200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 961,钢 12.9,本色
产品须知

DIN 961 已取消并被 ISO 8676 取代。有一些相似度(延伸了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)

M20 x 1.5

长度 (l1)

200 mm

螺钉头高度 (k1)

12,5 mm

标准

DIN 961

材质

钢材

螺钉性能等级

12.9

表面处理

无涂层

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

外驱动 (s1)

WS30

螺纹类型

M

螺距

1,5 mm

螺纹形状

细牙螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

产品类别

B

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息