浏览器不支持,请手动加入收藏夹

拆卸器螺钉(高强度)

DIN 961 本色钢 10.9,拆卸器螺钉,细牙螺纹
六角细牙螺栓-DIN961-10.9-WS19-M12X1,25X100

货品编号 0067612010
EAN 4038898826965

登录后即可显示价格
拆卸器螺钉(高强度)

货品编号 0067612010

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 961 裸钢 10.9。便于拆卸商用车的制动鼓。
  • 特殊的六角螺栓使拆卸制动鼓变得简单而轻松。

  • 公制细牙螺纹一直延伸到螺栓头,符合 DIN 961 标准,钢强度等级 10.9,裸钢。

  • 圆头螺纹,防止损坏轮毂,并确保可以轻松拆下螺钉。
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)

M12 x 1.25

长度 (l1)

100 mm

螺钉头高度 (k1)

7,5 mm

标准

DIN 961

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

无涂层

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

外驱动 (s1)

WS19

螺纹类型

M

螺距

1,25 mm

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹长度(公制螺纹)

30 mm

产品类别

A

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息