浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头螺杆细牙螺纹螺栓

六角细牙螺栓-DIN960-8.8-WS30-(A3C)-M20X1,5X80

货品编号 006372080

EAN 4048539380916

登录后即可显示价格
六角头螺杆细牙螺纹螺栓

货品编号 006372080

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 960 钢 8.8,镀锌,黄色镀铬 (A2C/A3C)

得益于细牙螺纹


  • 与普通螺纹螺栓相比,更低的螺纹高度确保更大的自锁能力

  • 更高的扭矩

  • 更大的螺钉直径确保了高可靠性
产品须知

DIN 960 已取消并被 ISO 8765 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 为 M10、M12、M14 和 M22 更改了平面宽度)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)

M20 x 1.5

长度 (l1)

80 毫米

螺钉头高度 (k1)

12,5 毫米

标准

DIN 960

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

镀黄锌

符合 ROHS 标准

否

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

外驱动 (s1)

WS30

螺纹类型

M

螺距

1,5 毫米

螺纹形状

细牙螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

轴径

20 毫米

螺纹长度(公制螺纹)

42 毫米

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息