浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,扁平规格,带细牙螺纹

DIN 936 黄色镀锌钢,细牙螺纹
六角头薄螺母-DIN936-17H-WS36-(A2C)-M24X1,5

货品编号 031902415

EAN 4048539549542

登录后即可显示价格
六角螺母,扁平规格,带细牙螺纹

货品编号 031902415

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 936,镀锌钢,黄色镀铬 (A2C)
产品须知

DIN 936 已取消但未被取代。有一些有限的相似度(已取消但未被取代 | 建议:按照 ISO 4035 选用螺母,因为在尺寸上大致相同)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M24 x 1.5

高度 (m1)

10 毫米

外驱动 (s1)

WS36

标准

EN 28675, DIN 936

材质

钢材

硬度分类

17H

表面处理

镀黄锌

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息