仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 935 镀锌钢 8,厚膜钝化六角开槽螺母-DIN935-8-A-WS17-(VZD)-M10
类似产品
货品编号 0345810
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种面向未来的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。
优势概览:
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标准
DIN 935
材质
钢材
螺钉性能等级
8
表面处理
镀锌,厚膜钝化
符合 ROHS 标准
是
螺纹类型 x 标称直径 (D)
M10
高度 (h1)
12 mm
外驱动 (s1)
WS17
对角宽 (e)
17,77 mm
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |