浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角开槽螺母,带细牙螺纹

DIN 935,碳钢 10 级,本色,细牙螺纹
六角开槽螺母-DIN935-10-B-WS75-M48X1,5

货品编号 03452 483
EAN 4024835634397

登录后即可显示价格
六角开槽螺母,带细牙螺纹

货品编号 03452 483

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 935,碳钢 10 级,本色
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M48 x 1.5

高度 (h1)

50 mm

外驱动 (s1)

WS75

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

无涂层

DIN

935

对角宽 (e)

82,6 mm

扳手头保护套 (m1)

29,1 mm

螺距

1,5 mm

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息