浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母

DIN 934 镀锌钢 I6I/I8I
六角螺母-DIN934-I8I-WS22-(A2K)-M14

货品编号 031714
EAN 4038898322528

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 031714

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 250 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。


  • 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。


DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M14

高度 (m1)

11 mm

外驱动 (s1)

WS22

标准

DIN 934

材质

钢材

螺钉性能等级

I8I

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息