DIN 934,碳钢I8I级,厚膜钝化 (VZD)
不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。
优势概览:
- 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
产品须知
符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的就是特指这种螺母。
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D) | M12 x 1 |
高度 (m1) | 10 毫米 |
外驱动 (s1) | WS19 |
标准 | DIN 934 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | I8I |
表面处理 | 镀锌,厚膜钝化 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺纹类型 | M |