DIN 934,钢 I8I,热浸镀锌 (TZN)
产品须知
符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M12 |
高度 (m1) | 10 毫米 |
外驱动 (s1) | WS19 |
标准 | DIN 934 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | I8I |
表面处理 | 热浸镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |