浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母

DIN 934 钢 I8I,锌片涂层,银色,Dacromet 320
六角螺母-DIN934-I8I-WS19-(DC3A)-M12

货品编号 452420212

EAN 4053478232455

登录后即可显示价格
六角螺母

货品编号 452420212

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 934 钢 I8I,银色锌片涂层,(Dacromet 320)
产品须知

符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。


  • 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。


DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M12

高度 (m1)

10 毫米

外驱动 (s1)

WS19

标准

DIN 934

材质

钢材

螺钉性能等级

8

表面处理

片状锌银

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息