浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头

DIN 933 钢 8.8U,热浸镀锌
六角头螺栓-DIN933-8.8U-WS19-(HDG)-M12X70

货品编号 005971270

EAN 4047376664814

登录后即可显示价格
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头

货品编号 005971270

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 933 钢 8.8U,热浸镀锌 (TZN)
  • 在应用表面保护前,按小于一般尺寸车螺纹,公差等级 6AZ(螺纹间隙)(DIN EN ISO 10684)。

  • 这些螺栓在热浸锌后符合 ISO 标准。

  • 这些螺栓不得和螺纹过大的螺母一起使用。这可能会引起螺栓连接问题,导致连接失败。
产品须知

DIN 933 已取消并被 ISO 4017 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M12

长度 (l1)

70 毫米

螺钉头高度 (k1)

7,5 毫米

外驱动 (s1)

WS19

标准

DIN 933

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8U

表面处理

热浸镀锌

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹长度(公制螺纹)

70 毫米

产品类别

A

符合 ROHS 标准

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
铝浆 AL 1100

铝1100高温润滑剂-气雾罐-300ML

耐高温高压的高粘性润滑剂
六角螺母

六角头螺母-ISO4032-8-WS18-(HDG)-M12

ISO 4032,钢 8,热浸镀锌 (TZN)
无倒角平垫圈

平垫圈-ISO7089-200HV-(HDG)-12

DIN EN ISO 7089 钢,热浸锌,硬度等级 200 HV
x 500 个
倒角平垫圈

平垫圈-ISO7090-200HV-(HDG)-12

DIN EN ISO 7090 钢,热浸锌,硬度等级 200 HV
x 500 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
六角螺母

六角头螺母-ISO4032-8-WS18-(HDG)-M12

ISO 4032,钢 8,热浸镀锌 (TZN)
楔形锁紧垫圈 窄式

楔形锁紧垫圈-SF-(DPE)-12

钢,Delta Protekt (DPE)
x 200 个
无倒角平垫圈

平垫圈-ISO7089-200HV-(HDG)-12

DIN EN ISO 7089 钢,热浸锌,硬度等级 200 HV
x 500 个
高强度螺丝紧固剂

高强度螺纹锁固胶-DOS-50G

牢固且可去除的螺丝紧固剂和密封胶 - 单手点胶系统
x 1 个
锁紧垫圈 S

安全垫圈-S-ZFSH-D12,0

弹簧钢,锌片涂层,银色 (ZFSH)
x 500 个
平垫圈 具有大外径

大外径垫圈-ISO7093-1-200HV-(TZN)-12

ISO 7093-1 热浸镀锌钢 200 HV
x 100 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息