DIN 933,银色锌片涂层钢 12.9 (ZFSHL)
锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480 小时*
- 直径 ≥ M10 - 720 小时*
名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09–0.14 μ
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M10 |
长度 (l1) | 40 mm |
螺钉头高度 (k1) | 6,4 mm |
外驱动 (s1) | WS17 |
标准 | DIN 933 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 12.9 |
表面处理 | 片状锌银 |
腐蚀防护期限 | 720 h |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
轴径 | 10 mm |
螺纹长度(公制螺纹) | 40 mm |
产品类别 | A |
符合 ROHS 标准 | 是 |