DIN 931 钢 10.9,银色锌片涂层,Geomet
GEOMET 321A + PLUS VL 涂层是非电解铝灰色薄涂层,由锌片和铝片混合而成,面层为透明色。
层厚: 6-8 µm
摩擦系数: 0.09–0.14
GEOMET 321A + PLUS VL 涂层的优点:
不含铬 VI 和对健康有害的其它材料
符合欧盟废弃汽车指令。
出色的耐腐蚀能力 =720 h 盐雾试验,符合 ISO 9227/DIN 50021(镀黄锌,和 A2C – 72 h 相比)
耐汽车用材料(标准燃油、柴油、发动机机油、冷却剂等)
环境友好水性涂料
耐接触腐蚀
耐热性至少为 300°C
出色的上漆能力
产品须知
DIN 931 已取消并被 ISO 4014 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M22 |
长度 (l1) | 140 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 14 毫米 |
外驱动 (s1) | WS32 |
标准 | DIN 931 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10.9 |
表面处理 | 片状锌银 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
产品类别 | A |
符合 ROHS 标准 | 是 |