DIN 7989-1 热浸镀锌钢。适用于钢和金属结构。
热浸镀锌 = 热镀锌
应用
经过热浸镀锌处理,耐腐蚀性增强,尤其适合户外使用。
垫圈适用于符合 DIN 7968、DIN 7969 和 DIN 7990 的螺钉,以及符合 DIN EN ISO 4032 和 DIN EN ISO 4034 的螺母。
![]() | |
适合螺钉螺纹 | M20 |
内径 (d1) | 22 mm |
外径 (d2) | 37 mm |
厚度 (h1) | 8 mm |
标准 | DIN 7989-1 |
材质 | 钢材 |
维氏硬度,HV | 100 HV |
表面处理 | 热浸镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
适合 | 钢结构 |