DIN 7985,碳钢 4.8 级,镀铬(CR)
产品须知
DIN 7985 已取消并由 ISO 7045 取代。有一些相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度 | 半沉头螺钉的标准名称更改为平头螺钉)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M3 |
长度 (l1) | 12 毫米 |
头直径 (dk) | 6 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 2,4 毫米 |
标准 | DIN 7985 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 4.8 |
表面处理 | 镀铬 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 盘头 |
驱动类型 | 十字头 |
内部驱动头 | H1 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 0,5 毫米 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |