浏览器不支持,请手动加入收藏夹

自攻螺钉,平头

DIN 7981 镀锌钢,盘头,TX,F 形
梅花槽盘头自攻螺钉-DIN7981-F-TX25-(A2K)-5,5X13

货品编号 0115505513
EAN 4052703354450

登录后即可显示价格
自攻螺钉,平头

货品编号 0115505513

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 7981,镀锌钢,带蓝色涂层 (A2K),TX,盘头,F 形
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

表面处理

镀锌

形状

F

标称直径 (d1)

5,5 毫米

长度 (l1)

13 毫米

头直径 (dk)

10,8 毫米

螺钉头高度 (k1)

3,95 毫米

内部驱动头

TX25

DIN

7981

螺钉头类型

盘头

性能声明 (EU-CPR)

标准

DIN 7981

螺纹类型

ST

螺钉螺纹设计

全螺纹

马克笔笔尖形状

F

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息