仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 7604,钢,镀锌,黄色,A 形六角头螺塞-DIN7604-A-(A2C)-M22X1,5
类似产品
货品编号 024092215
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)
M22 x 1.5
长度 (l1)
17 mm
头直径 (dc)
27 mm
螺钉头高度 (k1)
6 mm
标准
DIN 7604
材质
钢材
表面处理
镀黄锌
符合 ROHS 标准
否
螺钉头类型
六角头
头细节
带轴颈
驱动类型
外六角
外驱动 (s1)
WS19
螺纹类型
M
螺距
1,5 mm
螺纹形状
细牙螺纹
螺纹长度(公制螺纹)
9 mm
设计
带锥形短螺丝
产品类别
B
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |