DIN 7500-1,平头,表面硬化 (-O-),镀锌钢,黄色 (A2C)
自攻螺钉可在铸盲孔、削缘孔、钻孔、激光和穿孔钣金部件上形成螺母螺纹。不同于螺纹切削,滚丝不会使被攻丝材料的结构断裂。实际上,材料会发生移位和应变硬化。
无需螺纹切削
节省成本
非切削螺纹成型
大螺纹齿侧覆盖面
高负载能力
应变硬化反螺纹(螺母螺纹)
出色的负载能力
螺纹无间隙自锁就位
- 减少螺钉松动的可能性
防止松动
成型螺纹符合“公制”标准螺纹
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M5 |
长度 (l1) | 12 毫米 |
头直径 (dk) | 9,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3,7 毫米 |
螺钉头类型 | 盘头 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀黄锌 |
螺纹类型 | M |
内部驱动头 | TX25 |
标准 | DIN 7500 |
符合 ROHS 标准 | 是 |