DIN 6925,钢 8,本色
产品须知
DIN 6925 已取消并被 ISO 7042 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M12 |
高度 (m1) | 12 毫米 |
外驱动 (s1) | WS18 |
标准 | DIN 6925 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8 |
表面处理 | 无涂层 |
锁紧装置工作原理 | 全金属夹紧件,1 件 |
锁紧功能 | 通过夹紧来防止松动 |
螺纹类型 | M |
符合 ROHS 标准 | 是 |