DIN 6924,镀锌钢 10,镀黄铬 (A2C)
产品须知
DIN 6924 已取消并被 ISO 7040 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和标称直径 > M36 的螺纹 | 增添了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M20 |
高度 (m1) | 22,8 毫米 |
外驱动 (s1) | WS30 |
标准 | DIN 6924 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10 |
表面处理 | 镀黄锌 |
锁紧装置工作原理 | 聚酰胺环夹紧部分 |
锁紧功能 | 通过夹紧来防止松动 |
螺纹类型 | M |
符合 ROHS 标准 | 否 |