DIN603,碳钢8.8级,锌镍合金涂层,银色(ZNSHL)
不含六价铬的镀锌锌镍涂层(ZNBHL 黑色或 ZNSHL 银色)连接件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封(面层带有集成润滑颗粒)。
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
- 热容量高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M6 |
长度 (l1) | 20 mm |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面处理 | 锌镍银 |
头直径 (dk) | 16,55 mm |
螺钉头高度 (k1) | 3,88 mm |
正方形宽度 (V) | 6,48 mm |
正方形高度 (f) | 4,6 mm |
标准 | DIN 603 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
腐蚀防护期限 | 600 h |
螺钉头类型 | 半圆头方颈 |
头细节 | 带方颈 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 1 mm |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | C |