浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头带光杆螺栓

DIN 601 本色钢 4.6,带螺母
带螺母六角头螺栓-DIN601-4.6-WS19-M12X130

货品编号 007712 130
EAN 4011231117357

登录后即可显示价格
六角头带光杆螺栓

货品编号 007712 130

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 601,钢 4.6,本色
产品须知

DIN 601 已取消并被 ISO 4016 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽 | 添加了强度等级 4.8)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M12

长度 (l1)

130 毫米

螺钉头高度 (k1)

7,5 毫米

外驱动 (s1)

WS19

标准

DIN 601

材质

钢材

螺钉性能等级

4.6

表面处理

无涂层

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

设计

带螺母

产品类别

C

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息