浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头组套 DIN338,含钴高速钢

麻花钻组套,含钴高速钢,DIN 338,Red Line,19 件
HSCO含钴高速钢麻花钻组套-不锈钢适用-DIN338-19件套

货品编号 0617400001

EAN 4046777491722

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 DIN338,含钴高速钢

货品编号 0617400001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

装配钻,19 件,装在系统工具箱中,适用于快速加工钢和不锈钢,顶锥角 130°

快速钻削


  • 网状薄化设计可确保在钻削过程中减少摩擦,因此所需进给力更小。

  • 坚固的钻尖研磨设备搭配短款工作长度,可在建筑工地和组装中使用无绳电钻和有绳电钻快速钻削。

  • 高效的排屑能力。


自定心


表面经过交叉打磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的对中效果,无需再冲中心样孔或冲导孔。



内含:


  • 19 件

  • 直径 1.0 - 10.0 x 0.5 毫米
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

钢和不锈钢

在交货范围内

1,0 - 10,0 mm, Abstufung 0,5 mm

组合/套件中的件数

19 件

手柄款式

柱形

表面处理

汽化

切削材料

HSCo

类型

RN

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

1 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

2 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 DIN338,含钴高速钢 已包括:
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D1,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D1,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D2,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D2,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D3,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D3,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D4,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D4,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D5,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D5,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D6,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D6,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D7,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D7,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D8,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D8,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D9,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D9,5MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型

HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-DIN338-D10,0MM

描述: 此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
麻花钻头组套 DIN338,含钴高速钢

HSCO含钴高速钢麻花钻组套-不锈钢适用-DIN338-25件套

25 件系统工具箱装装配钻,适用于快速加工钢件,顶锥角为 130°。