DIN 1480(开放式本体),碳钢热浸锌 S235JR
- M27 不按照 DIN 1480 标准执行
- 带 CE 标志的结构产品
产品须知
符合 DIN 1480 标准的松紧螺旋扣套筒必须与符合 DIN 34828 标准的相同材料 (S235JR) 的焊接端组装在一起。在这种情况下,松紧螺旋扣套筒的负载能力总是大于焊接端头。当与其它材料制成的连接部件组装时 — 特别是具有较高抗拉强度的材料,必须单独检查松紧螺旋扣套筒的负载能力。
应用
钢结构和木结构支架的防风和稳定
![]() | |
标准 | DIN 1480 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 热浸镀锌 |
形状 | 开式 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M12 |
松紧螺旋扣套筒宽度(外) (d1) | 34 毫米 |
套筒端部的外径 (d2) | 21 毫米 |
松紧螺旋扣套筒长度 (l1) | 125 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) (m1) | 21 毫米 |
可调整性 | 80 毫米 |
允许的负载 | 19 千牛 |
建筑产品 | 是 |