DIN 1480,带焊接端头,碳钢本色
产品须知
符合 DIN 1478 标准的松紧螺旋扣套筒必须与符合 DIN 34828 标准的相同材料 (S235JR) 的焊接端组装在一起。在这种情况下,松紧螺旋扣套筒的负载能力总是大于焊接端头。当与其它材料制成的连接部件组装时 — 特别是具有较高抗拉强度的材料,必须单独检查松紧螺旋扣套筒的负载能力。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d) | M20 |
松紧螺旋扣套筒长度 (l) | 200 mm |
松紧螺旋扣套筒宽度(外) | 52 mm |
套筒端部的外径 | 34 mm |
松紧螺旋扣套筒直径 | 17 mm |
(焊接端)长度 | 220 mm |
螺纹长度(公制螺纹) | 120 mm |
标准 | DIN 1480 |
形状 | 开式 |
设计 | 带焊接端面 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |