仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 1440 镀锌钢,厚膜钝化销钉专用垫圈-DIN1440-(ZSM)-D35,0
类似产品
货品编号 0496500035
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
35 mm
外径 (d2)
52 mm
厚度 (h1)
6 mm
标准
DIN 1440
材质
钢材
表面处理
镀锌,厚膜钝化
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |