仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 125 钢,300 HV,银色锌片涂层平垫圈-DIN125-A-300HV-(GE3A)-D4,3
类似产品
货品编号 462840704
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M4
形状
A
内径 (d1)
4,3 mm
外径 (d2)
9 mm
厚度 (h1)
0,8 mm
标准
DIN 125
材质
钢材
维氏硬度,HV
300 HV
表面处理
片状锌银
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |