仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
扁嘴钳 DIN ISO 5745扁嘴钳子-红/黑-L160MM
类似产品
货品编号 071501 564
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
用于夹持和垂直弯曲钢丝和薄金属板
长度 (L)
160 mm
长度,单位:英寸 (L)
6-1/4 in
爪长度 (L3)
52 mm
爪厚度 (T1)
9 mm
爪尖宽度 (W4)
3 mm
爪宽度 (W3)
17 mm
爪尖厚度 (T2)
表面处理
喷漆
材质
钢材
手柄材料
聚氯乙烯
设计
两次下刀
接缝类型
接合
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |