仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 5150000108
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
DIN 9021 已被国际标准 DIN EN ISO 7093-1 取代。
标称尺寸 2.5 和 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此作为 DIN 9021 仍然有效。
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M8
内径 (d1)
8,4 毫米
外径 (d2)
24 毫米
厚度 (h1)
2 毫米
标准
ISO 7093-1
材质
不锈钢 A2
表面处理
无涂层
维氏硬度,HV
200 最大维氏硬度
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |