浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺杆,细牙螺纹 DIN 976-1,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K),A 型

DIN 976-1 镀锌钢 4.8,细牙螺纹
螺杆-DIN976-A-4.8-(A2K)-M16X1,5X1000

货品编号 09588116
EAN 4050642382541

登录后即可显示价格
螺杆,细牙螺纹 DIN 976-1,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K),A 型

货品编号 09588116

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

长 1 m

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标准

DIN 976-1

材质

钢材

螺钉性能等级

4.8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)

M16 x 1.5

长度 (l1)

1000 毫米

形状

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息