仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 84 镀锌钢 4.8开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16
类似产品
货品编号 00406 16
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
DIN 84 已取消并被 ISO 1207 取代。有一些有限的相似度(去除了标称 Ø
伍尔特 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M6
长度 (l1)
16 mm
头直径 (dk )
10 mm
螺钉头高度 (k1)
3,9 mm
标准
DIN 84
材质
钢材
螺钉性能等级
4.8
表面处理
镀锌
符合 ROHS 标准
是
螺钉头类型
凸圆头
驱动类型
凹槽
内部驱动头
螺纹类型
M
螺距
1 mm
螺纹形状
标准公制螺纹
产品类别
A
螺钉组套-DIN84-SZL-(A2K)-1350PCS
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |